DR16.7-033-19.05-05-2D-N Wendeschneidplattenbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 2xD

Artikel-Nr.: 3201312
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie DR-TWIST
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3201312
EAN / GTIN 7291075184914
Herstellernummer 3201312
L-Nummer L24150 106

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP ,Schneidendurchmesser (DC) 0.656″ ,Gesamtlänge (OAL) 5.14″ ,Nutzlänge (LU) 1.31″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.656″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.713″
  • Nenndurchmesser: 0.656″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.102″
  • Funktionslänge (LF): 2.12″
  • L/D Bereich: 2xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SOMX 05
  • Gesamtlänge (OAL): 5.14″
  • Kraglänge (LPR): 2.14″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 3″
  • Nutzlänge (LU): 1.31″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb