DR14.7-029-19.05-05-2D-N Wendeschneidplattenbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 2xD

Artikel-Nr.: 3201309
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie DR-TWIST
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3201309
    EAN / GTIN 7291075184884
    Herstellernummer 3201309
    L-Nummer L24150 105

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrkörper mit WSP ,Schneidendurchmesser (DC) 0.578″ ,Gesamtlänge (OAL) 4.98″ ,Nutzlänge (LU) 1.16″

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 0.578″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.673″
    • Nenndurchmesser: 0.578″
    • Bunddurchmesser (DF): 1.102″
    • Funktionslänge (LF): 1.963″
    • L/D Bereich: 2xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SOMX 05
    • Gesamtlänge (OAL): 4.98″
    • Kraglänge (LPR): 1.98″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Schaftlänge (LS): 3″
    • Nutzlänge (LU): 1.16″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb