DCM 190-152-25.4A-8D Bohrkörper mit Weldonschaft, Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3200966
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie CHAMDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3200966
EAN / GTIN 7291075170085
Herstellernummer 3200966
L-Nummer L24040 370

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.748″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 19.0 ,Gesamtlänge (OAL) 9.19″ ,Nutzlänge (LU) 5.98″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.26″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.748″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.783″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.748″
  • Nenndurchmesser: 0.748″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.26″
  • Funktionslänge (LF): 6.854″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 19.0
  • L/D Bereich: 8xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): IDI 190-SG
  • Gesamtlänge (OAL): 9.19″
  • Point Length (PL): 0.136″
  • Kraglänge (LPR): 6.99″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 2.2″
  • Nutzlänge (LU): 5.98″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "CHAMDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb