DCM 085-042-12A-5D Bohrkörper mit Weldonschaft, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3200641
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie CHAMDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3200641
EAN / GTIN 7291075101607
Herstellernummer 3200641
L-Nummer L24040 1191

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Schneidendurchmesser (DC) 8.5 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 8.0, Gesamtlänge (OAL) 99 mm, Nutzlänge (LU) 42 mm

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 16 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 8.5 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 8.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 8.5 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 16 mm
  • Funktionslänge (LF) 52.45 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 8.0
  • L/D Bereich 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) IDI 085-SG
  • Gesamtlänge (OAL) 99 mm
  • Point Length (PL) 1.55 mm
  • Kraglänge (LPR) 54 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 45 mm
  • Nutzlänge (LU) 42 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Das könnte Sie auch interessieren