SWISSTOOLS HSK-T-Klemmdrehhalter links, für Wendeschneidplatten DC.., Schaft-⌀ / Plattengröße 40/11HP mm

Artikel-Nr.: 320041 40/11HP
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-3
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaft-⌀ 40 mm
    Plattengröße 11
    Aufnahme HSK-T
    Einsatzart links
    Aufnahme-Norm ISO 12164-3
    Innenkühlung ja
    Auskraglänge A-Maß 55 mm
    Mindestvorbohr-⌀ D1 min 50 mm
    Achsen-Spitzenabstand f 27 mm
    passende Wendeschneidplatte DC.. 11T3..
    Ersatzteil S05
    Gesamtlänge 75 mm
    Schaftart Hohlschaftkegel
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 320041 40/11HP
    EAN / GTIN 2050002039674
    Herstellernummer HA4.KDB.LHA.055-HP

    Beschreibung

    Hinweis:

    Passende HP-Düse Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.
    PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb