{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Form | E | |
Bohrung d2 (H6) | 40 mm | |
VDI-Größe | VDI 30 | |
Außen-⌀ d3 | 65 mm | |
d6 | 68 mm | |
l1 -0,2 | 90 mm | |
l2 | 73 mm | |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 30 | |
Produktart | VDI-Werkzeugaufnahme |
Artikelnummer | 319200 40 | |
Herstellernummer | 319200 40 |