{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Schwerthöhe H | 32 mm | |
Aufnahme | PSC 63 | |
Aufnahme-Norm | ISO 26623-2 | |
Innenkühlung | ja | |
Auskraglänge A-Maß | 145 mm | |
L1 | 110 mm | |
Außen-⌀ D | 80 mm | |
Spitzen-Mittenversatz f | 22 mm | |
Produktart | Abstech-Halter |
Artikelnummer | 318904 32 | |
Herstellernummer | PS6.AM3.K11.145 |