MF EWX D25-4-M12-04 30°-Hochvorschub-Aufschraubfräser mit FLEXFIT-Schnittstelle für doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3181225
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie FLEXFIT
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3181225
    EAN / GTIN 7291075310337
    Herstellernummer 3181225
    L-Nummer L23980 1311

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP, Durchmesser (DC/DCX) 18 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidenlänge max. (APMX) 1.5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 54 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
    • Schnittstellen Merkmale M12
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 18 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 18 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 25 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
    • Schneidenlänge max. (APMX) 1.5 mm
    • Antriebsgröße (DRVS) 17 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 4
    • Funktionslänge (LF) 32 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H600 WXCU 040310T
    • Gesamtlänge (OAL) 54 mm
    • Rampenwinkel max. (RMPX) 1.7 Degrees
    • Einstellwinkel (KAPR) 30 Degrees
    • Drehmoment (TQ) 0.9 Nxm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb