HOF D8.0-12-2.50-R07 Planfräser für oktogonale und runde Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3181092
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELIOCTO
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3181092
    EAN / GTIN 7291075180398
    Herstellernummer 3181092
    L-Nummer L23980 2165

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2-1/2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 8.49″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 12 ,Nabendurchmesser (DHUB) 5.906″ ,Gesamtlänge (OAL) 2.02″

    Merkmal:

    • Arbor Style: C
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2-1/2″
    • Schneidendurchmesser (DC): 8″
    • Durchmesser (DC/DCX): 8.49″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 8.49″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 12
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.18″
    • Nabendurchmesser (DHUB): 5.906″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): OFMT 07T3-AETN
    • Gesamtlänge (OAL): 2.02″
    • Einstellwinkel (KAPR): 42 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIOCTO" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb