Beschreibung:
Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.48″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Gesamtlänge (OAL) 3.54″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
- Schneidendurchmesser (DC): 1″
- Durchmesser (DC/DCX): 1″
- Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.56″
- Richtung (HAND): Right Hand
- Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
- Schneidenlänge max. (APMX): 0.48″
- Anzahl Schneiden (NOF): 2
- Funktionslänge (LF): 2.524″
- Kopflänge (LH): 1.46″
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID): TPMT 2
- Gesamtlänge (OAL): 3.54″
- Aufnahmeschaft: Weldon
- Einstellwinkel (KAPR): 60 Degrees