Keilstangen-Drehfutter ROTA-S-plus 2.0 mit Grund- und harten Aufsatzbacken 400

Artikel-Nr.: 313117 400
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie ROTA-S plus
    Norm DIN 702-4
    Typ 400
    Spannbereich mit harten Aufsatzbacken außen 20 mm - 408 mm
    Spannbereich mit harten Aufsatzbacken innen 137 mm - 408 mm
    Spannhub pro Backe S 12 mm
    Außen-⌀ A 408 mm
    Durchlass E 102 mm
    Futterhöhe D 124 mm
    Zentrier-⌀ B 380 mm
    Schlüssel Innensechskant K 19 mm
    Gewicht 99 kg
    maximale Drehzahl 2.200 min-1
    Farbcode für Zubehör Schunk Keilstangen-Drehfutter und Backen
    Produktart Keilstangenfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 313117 400
    EAN / GTIN 2050001928795
    Herstellernummer 0814640

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Höchste Rundlauf- und Backenwechselgenauigkeit.
    • Lange Lebensdauer bei höchster Präzision.
    • Modulares Schutzbüchsensystem.
    • Kürzeste Rüstzeiten.
    • Futterkörper einsatzgehärtet bis ⌀ 315 mm.
    • Große Durchgangsbohrung (Maß E!).
    • Sicherheitsstift für maximale Bediensicherheit.
    • Grundbackenkompatibel zu den Futtern System „F“ und System „Duro“.
    • Flexible Spannung von kleinen und großen Werkstücken.
    • Hochpräzise Spannung kleinster Innen-⌀.

    Ausführung - Bild:

    Gehärteter, extrem steifer und polierter Futterkörbe.
    Grundbacken mit schräger Verzahnung.
    Spezielle Formgebung mit Spritzkante.
    Druckknopf für Backenwechsel.
    Backensicherung (3fach – außer Gr. 400).
    Ratstift zur Vorpositionierung der Grundbacke.
    Betätigung mit Sechskantanschluss.

    Verwendung:

    Für Maschinen mit zylindrischer Zentrieraufnahme oder zur Aufnahme mittels Flansch. Befestigung mit Schrauben von vorne. Rohflansche müssen immer zuerst auf der Maschine und dann auf das Drehfutter aufgepasst werden.

    Norm:

    DIN 702-4.

    Werkstoff:

    Ganz aus Stahl, dadurch für hohe Drehzahlen geeignet (siehe Tabelle).

    Lieferumfang:

    1 Sicherheitsspannschlüssel und 1 Satz Befestigungsschrauben.
    Inklusive 1 Satz Grund- und harte Aufsatzbacken.

    Sonderzubehör:

    Ersatz- und Zusatzbacken siehe Nr. 313200313350.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb