P290 ACK125-3-1.9-W125-12 Wendelschaftfräser für P290 Wendeschneidplatten mit 12 oder 18 mm langen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3110885
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie MILLSHRED P290 LINE
    Produktart Wendeplattenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3110885
    EAN / GTIN 7291075317497
    Herstellernummer 3110885
    L-Nummer L23980 1803

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Walzenstirnfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1-1/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 12 ,Schneidenlänge max. (APMX) 1.9″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 3 ,Gesamtlänge (OAL) 4.92″

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/4″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 12
    • Schneidenlänge max. (APMX): 1.9″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 3
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): P290 ACKT 1204PDR-FW
    • Gesamtlänge (OAL): 4.92″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "MILLSHRED P290 LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb