P290 ACK D25-3-36-W25-12 Wendelschaftfräser für P290 Wendeschneidplatten mit 12 oder 18 mm langen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3110852
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3110852
EAN / GTIN 7291075308143
Herstellernummer 3110852
L-Nummer L23980 786

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneidendurchmesser (DC) 25 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 9, Schneidenlänge max. (APMX) 36 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 110 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 25 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 9
  • Schneidenlänge max. (APMX) 36 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) P290 ACKT 1204PDR-FW
  • Gesamtlänge (OAL) 110 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "MILLSHRED P290 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb