HM390 ETP D1.00-2-C1.0-B 90° Schaftfräser für HM390 TPKT 1003 Trigon Wendenschneidplatten mit 3 wendelförmigen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3106624
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELI3MILL
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3106624
    EAN / GTIN 7291075317107
    Herstellernummer 3106624
    L-Nummer L23980 1875

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.315″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Gesamtlänge (OAL) 7.87″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 1″
    • Durchmesser (DC/DCX): 1″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.315″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 2
    • Funktionslänge (LF): 7.87″
    • Kopflänge (LH): 1.57″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HM390 TPKT 100304PDR
    • Gesamtlänge (OAL): 7.87″
    • Rampenwinkel max. (RMPX): 2.9 Degrees
    • Aufnahmeschaft: Round
    • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb