HOE D1.25-03-W1.25-R06 Schaftfräser für oktogonale, quadratische und runde Wendescheidplatten

Artikel-Nr.: 3106606
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELIOCTO
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3106606
    EAN / GTIN 7291075345711
    Herstellernummer 3106606
    L-Nummer L23980 1794

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1-1/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 3 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.217″ ,Gesamtlänge (OAL) 4.05″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 1.15″
    • Durchmesser (DC/DCX): 1-1/4″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.62″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.217″
    • Funktionslänge (LF): 2.859″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): OEMT 060405AER-76
    • Gesamtlänge (OAL): 4.05″
    • Rampenwinkel max. (RMPX): 5.9 Degrees
    • Aufnahmeschaft: Weldon
    • Einstellwinkel (KAPR): 42 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIOCTO" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb