T490 SM D050-44-5-22-08 Aufsteck-Wendelschaftfräser für tangential montierte T490 LNMT/HT 0804 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3106411
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produktart Wendeplattenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106411
EAN / GTIN 7291075326291
Herstellernummer 3106411
L-Nummer L23980 3168

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 47 mm, Schneidendurchmesser (DC) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 30, Schneidenlänge max. (APMX) 44 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 5, Gesamtlänge (OAL) 65 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 47 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 50 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 30
  • Schneidenlänge max. (APMX) 44 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 5
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T490 LNMT 0804PNR
  • Gesamtlänge (OAL) 65 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb