FF EWXD1.00-3-3.0W1.00-05 Hochvorschubfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3105545
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105545
EAN / GTIN 7291075261226
Herstellernummer 3105545
L-Nummer L23980 2761

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 0.61″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 3 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.039″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 3 ,Gesamtlänge (OAL) 5.45″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon ,Nutzlänge (LU) 3″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 0.95″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.61″
  • Durchmesser (DC/DCX): 0.61″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.039″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Funktionslänge (LF): 4.309″
  • Kopflänge (LH): 3.12″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H600 WXCU 05T312T
  • Gesamtlänge (OAL): 5.45″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 5 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR): 17 Degrees
  • Nutzlänge (LU): 3″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Alle ansehen

Das könnte Sie auch interessieren