F45NM D080-08-27-R08 45°-Planfräser für oktagonale ONHU/MU 0806…-Wendeschneidplatten mit 16 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3104984
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie 16MILL
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3104984
    EAN / GTIN 7291075180077
    Herstellernummer 3104984
    L-Nummer L23980 92

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm, Durchmesser (DC/DCX) 92 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 8, Nabendurchmesser (DHUB) 60 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm

    Merkmal:

    • Arbor Style B
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 80 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 92 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 92 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 8
    • Schneidenlänge max. (APMX) 5.5 mm
    • Nabendurchmesser (DHUB) 60 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ONHU 080608-TN
    • Gesamtlänge (OAL) 50 mm
    • Einstellwinkel (KAPR) 44.3 Degrees

    Passende Produkte

    Zubehör

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "16MILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb