SOF45 8/16-D3.0-10-1.00R Flexibles Planfrässystem für oktogonale, quadratische und runde Wendeschneidplatten mit unterschiedlichen Anstellwinkeln

Artikel-Nr.: 3104871
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIDO 800 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3104871
EAN / GTIN 7291075232417
Herstellernummer 3104871
L-Nummer L23980 1483

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 3.315″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 10 ,Nabendurchmesser (DHUB) 2.21″ ,Gesamtlänge (OAL) 1.301″

Merkmal:

  • Arbor Style: B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): External
  • Schneidendurchmesser (DC): 3″
  • Durchmesser (DC/DCX): 3.315″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 3.315″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 10
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.114″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2.21″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ONHU 050500-PL
  • Gesamtlänge (OAL): 1.301″
  • Einstellwinkel (KAPR): 45 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIDO 800 LINE" Alle ansehen

Das könnte Sie auch interessieren