H490 F90AX D3.00-7-1.0-17 90°-Planfräser für doppelseitige H490 ANKX 17 -Wendeschneidplatten mit 4 wendelförmigen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3104624
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIDO 490 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3104624
EAN / GTIN 7291075216530
Herstellernummer 3104624
L-Nummer L23980 2152

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 3″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 7 ,Nabendurchmesser (DHUB) 2.6″ ,Gesamtlänge (OAL) 2″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 3″
  • Durchmesser (DC/DCX): 3″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 3″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 7
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.642″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2.6″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H490 ANKX 170604PNTR
  • Gesamtlänge (OAL): 2″
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIDO 490 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb