FRW D153A200-5-.75-12 Schrupp-Profilfräser für runde Wendeschneidplatten und Wendeschneidplatten mit segmentierter Schneidkante

Artikel-Nr.: 3104517
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MILLSHRED ROUND LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3104517
EAN / GTIN 7291075185751
Herstellernummer 3104517
L-Nummer L23980 3109

Beschreibung

Beschreibung:

  • Plan-, Eckfräser mit WSP
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Durchmesser (DC/DCX): 2″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 5
  • Nabendurchmesser (DHUB): 1.772″
  • Gesamtlänge (OAL): 1-3/4″

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.53″
  • Durchmesser (DC/DCX): 2″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 5
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.236″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 1.772″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): RCCT 1206MO
  • Gesamtlänge (OAL): 1-3/4″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLSHRED ROUND LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb