F45LN D100-08-31.75-R-N15 45°-Planfräser mit tangential montierten LN 1506…-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3103067
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie TANGMILL
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3103067
    EAN / GTIN 7291075152883
    Herstellernummer 3103067
    L-Nummer L23980 809

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 31.75 mm, Durchmesser (DC/DCX) 120 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 8, Nabendurchmesser (DHUB) 72 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm

    Merkmal:

    • Arbor Style B
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 31.75 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 100 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 120 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 120 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 8
    • Schneidenlänge max. (APMX) 7.5 mm
    • Nabendurchmesser (DHUB) 72 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNKX 150608AN-N PL
    • Gesamtlänge (OAL) 50 mm
    • Einstellwinkel (KAPR) 45 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "TANGMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb