F90LN D250-30-60-R-N15 90°-Planfräser mit LN 1506 Tangential montierten Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3102412
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie TANGMILL
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3102412
    EAN / GTIN 7291075230987
    Herstellernummer 3102412
    L-Nummer L23980 362

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 60 mm, Durchmesser (DC/DCX) 250 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 30, Nabendurchmesser (DHUB) 150 mm, Gesamtlänge (OAL) 63 mm

    Merkmal:

    • Arbor Style C
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 60 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 250 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 250 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 30
    • Schneidenlänge max. (APMX) 14 mm
    • Nabendurchmesser (DHUB) 150 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNKX 1506PN-N PL
    • Gesamtlänge (OAL) 63 mm
    • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "TANGMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb