HM90 F90A 10.00-10-2.50 90°-Planfräser für HM90 ADKT 1505 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3102115
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELI2000
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3102115
EAN / GTIN 7291075122572
Herstellernummer 3102115
L-Nummer L23980 1552

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2-1/2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 10″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 10 ,Nabendurchmesser (DHUB) 7.48″ ,Gesamtlänge (OAL) 2-1/2″

Merkmal:

  • Arbor Style: C
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2-1/2″
  • Schneidendurchmesser (DC): 10″
  • Durchmesser (DC/DCX): 10″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 10″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 10
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.56″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 7.48″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Gesamtlänge (OAL): 2-1/2″
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELI2000" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb