{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekonus innen | 4 | |
Aufnahme | HSK-F 63 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | F | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 8 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Auskraglänge A-Maß | 160 mm | |
Außen-⌀ D | 48 mm | |
Produktart | Aufnahmen-Adapter |
Artikelnummer | 306935 4 | |
Herstellernummer | 306935 4 |