Nachrüst-Traverse 0,93 m für GFK-Leitern mit Holmhöhe 58 mm

Artikel-Nr.: 30372
auf Anfrage
Unbekannt
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
Einsatzbereich Leitern
Produktart Holm / Traverse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 30372
EAN / GTIN 4031405303720
Herstellernummer 030372
L-Nummer L90110 1060

Beschreibung

Beschreibung:

  • Inkl. Befestigungsmaterial

Merkmal:

  • Breite: 96 mm
  • Höhe: 155 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 58 mm
  • Länge: 930 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: GFK
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Traversenbreite: 930 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb