Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Weldonaufnahme für Einschraubfräser mit Innenkühlung M10X25

Artikel-Nr.: 301324 M10X25
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahme ⌀ d = 20 mm
Innenkühlung ja
Bohrungs-⌀ D1 10,5 mm
⌀ D2 18 mm
Gesamtlänge L 80 mm
Nutzlänge L1 25 mm
L2 20,2 mm
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 301324 M10X25
Herstellernummer 301324 M10X25

Beschreibung

Ausführung:

Schafttoleranz h6.

Verwendung:

Zur Aufnahme in Flächenspannfutter (Weldon).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb