VHM-Gewindefräser / GF G 1 / 4 IK 2,5xD GF 1162

Artikel-Nr.: 300943
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Artikelnummer 300943
EAN / GTIN 4046122046256
Herstellernummer 300943

Beschreibung

Ausführung:

Mit Werkzeug zu montieren

Beschreibung:

VHM-Gewindefräser / GF G 1 / 4 IK 2,5xD GF 1162

GF
VHM-Gewindefräser

Universell einsetzbares Werkzeug zur kostengünstigen Fertigung von Innengewinden.

Merkmal:

Gewicht: 39,60 kg
Lichte Höhe: 560 mm
Lichte Plattformweite: 820 mm
Belag: Aluminium geriffelt
Ausladung: 2278 mm
Höhe: 1835 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 3 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 800 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Hinweis:

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb