{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Rändelprofil | RAA 1×BR30° | |
Schaft Breite | 16 mm | |
Schaft Höhe | 16 mm | |
für Rändel-⌀ d1 | 15 mm | |
für Rändelbreite b | 4 mm | |
für Rändelbohrungs-⌀ d2 | 8 mm | |
Arbeitsbereich | 3 mm - 50 mm | |
HM-Buchse, Deckscheibe, Schraube | 299920 3 | |
Produktart | Rändelwerkzeug |
Artikelnummer | 290230 16 | |
Herstellernummer | 31000874 |