TGIR 15.9C-3 Bohrstangen zum Einstechen und Stechdrehen mit innerer Kühlmittelzufuhr für gesinterte TOP-GRIP-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: 2850076
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie TOP-GRIP
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2850076
    EAN / GTIN 7291075095456
    Herstellernummer 2850076
    L-Nummer L23920 916

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneidbreite max. (CWX) 0.118″ ,Schneidbreite min. (CWN) 0.118″ ,Gesamtlänge (OAL) 5.9″

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
    • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.22″
    • Schneidbreite max. (CWX): 0.118″
    • Schneidbreite min. (CWN): 0.118″
    • Funktionsbreite (WF): 0.47″
    • Kopflänge (LH): 1″
    • Dmin Abstechen 0.8″
    • Gesamtlänge (OAL): 5.9″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "TOP-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb