TGBHL 20C-6 Werkzeughalter für Stechdreh- und Abstechbearbeitungen in der Schwerzerspanung

Artikel-Nr.: 2801892
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie SUMO-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2801892
    EAN / GTIN 7291075275742
    Herstellernummer 2801892
    L-Nummer L23920 309

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 6.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 5.7 mm, Gesamtlänge (OAL) 135 mm

    Merkmal:

    • Schneidtiefe, max. (CDX) 12 mm
    • Schneidbreite max. (CWX) 6.5 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 5.7 mm
    • Funktionsbreite (WF) 17.4 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 135 mm
    • Schafthöhe (H) 20 mm
    • Schaftbreite (B) 20 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "SUMO-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb