CGHL 53-12D Schneidenträger mit Schraubenklemmung für breite Einstiche

Artikel-Nr.: 2800785
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie CUT-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2800785
EAN / GTIN 7291075039771
Herstellernummer 2800785
L-Nummer L23920 654

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 93 mm, Schneidbreite max. (CWX) 14.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 12 mm, Gesamtlänge (OAL) 260 mm

Merkmal:

  • Körperbreite (WB) 9.5 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 9.5 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 93 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidbreite max. (CWX) 14.5 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 12 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Gesamtlänge (OAL) 260 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb