{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | WOHX 060302 L | |
Eckenradius | 0,2 mm | |
Sorte | P25M | |
Hauptanwendung | P | |
Nebenanwendung | M | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanwinkel | 12 Grad | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 120 m/min - 300 m/min | |
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung | 120 m/min - 180 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 3 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 268915 P25M | |
Herstellernummer | W00 34120.0203 |