GARANT HM-Bohrstange E.. SVUBR 93°, für Wendeschneidplatten VB.., rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße 25/11 mm

Artikel-Nr.: 261118 25/11
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 8×D
  • Schneidstoff: HM
  • Norm: DIN 8024
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaft-⌀ Ds 25 mm
    Plattengröße 11 mm
    Einsatzart rechts
    Innendrehtiefe bis 8×D
    Schneidstoff HM
    Norm DIN 8024
    Innenkühlung ja
    ISO-Code Halter E25S SVUBR/L 11
    Einstellwinkel κ 93 Grad
    passende Wendeschneidplatte VB.. 1103..
    Mindestvorbohr-⌀ Dmin 31,5 mm
    Mittenversatz L3 17 mm
    Spannhöhe L2 23 mm
    Kopflänge L1 23 mm
    Gesamtlänge L 250 mm
    Wendeplattenschrauben-Set 269028 7
    Anwendung Längsdrehen innen
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 261118 25/11
    EAN / GTIN 4062406099824
    Herstellernummer 261118 25/11

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb