Alternativartikel:

GARANT Eco-Klemmdrehhalter SVJBL 93°, für Wendeschneidplatten VB.., links, Schaft- / Plattengröße 25/16 mm

Artikel-Nr.: 261103 25/16
Rabatt
202,00 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Eco
Schaftgröße 25 mm
Plattengröße 16 mm
Einsatzart links
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter SVJBR/L 2525X16
passende Wendeschneidplatte VB.. 1604..
Funktionsbreite L4 32 mm
Kopflänge L1 40 mm
Gesamtlänge L 111,5 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269023 3
Unterlegplatte 259033 5
Schraube für Unterlegplatte 269013 1
Einstellwinkel κ 93 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 261103 25/16
EAN / GTIN 4045197945303
Herstellernummer 261103 25/16

Beschreibung

Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.
Mit Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 317900-319886 möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Eco" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb