Beschreibung:
Die Schleifplatte ohne Klettverschluss-Befestigung ist ideal für Finish-Schleifarbeiten geeignet. Es ist für alle Schwingschleifer von Bosch geeignet. Breite, Blatt mm: 110, Länge, Blatt mm: 100, Passend zu: GSS 18V-10; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional.
Merkmal:
- (Version) Key RTB: Geeignet für alle Schwingschleifer von Bosch
- Abmessung Breite: 135 mm
- Abmessung Höhe: 8 mm
- Abmessung Länge: 200 mm
- Breite, Blatt mm: 110
- Bruttogewicht: 0,05 kg
- Klettverschluss: nein
- Länge, Blatt mm: 100
- Leistungsbeschreibung: Finish- Schleifarbeiten
- Nettogewicht: 0,035 kg
- Volumen: 0,216 dm3
- Vorteil HL (kurz): Finish- Schleifarbeiten
- X-LOCK: nein