Beschreibung:
Schleifteller für Exzenterschleifer sind für das Schleifen von Lack, Spachtelmasse und Putz bestimmt. Die verschiedenen erhältlichen Härtegrade sind auf das Material und das Resultat abgestimmt. Sie sind zur Verwendung mit Exzenterschleifern geeignet. Ausführung: weich, Durchmesser mm: 150, Lochung: 8, Passend zu: GEX 125 AC; GEX 150 AC Professional; PEX 15 AE.
Merkmal:
- (Version) Key RTB: Verschiedene erhältliche Härtegrade auf das Material und das Resultat abgestimmt
- Abmessung Breite: 150 mm
- Abmessung Höhe: 23 mm
- Abmessung Länge: 179 mm
- Ausführung: weich
- Bruttogewicht: 0,14 kg
- Durchmesser mm: 150
- Klettverschluss: nein
- Leistungsbeschreibung: Mittlerer bis grober Schliff
- Lochung: 8
- Nettogewicht: 0,14 kg
- Volumen: 0,618 dm3
- Vorteil HL (kurz): Mittlerer bis grober Schliff
- X-LOCK: nein