Beschreibung:
″Das Schnellspannbohrfutter ist ein Bosch Systembohrfutter mit einer Kapazität von 1 bis 10 mm Durchmesser. Es spannt Bohrer ganz einfach mit minimalem Aufwand ein und erfordert keinen Schlüssel. Es ist kompatibel mit Bosch Bohrmaschinen, Kombi-Bohrern und Bohrschraubern mit einem Bosch Systemfutter. Spannbereich mm: 1,010,0, Aufnahme, Bereich: 1/2″″ 20, Passend zu: GSR 10,8 V-LI-2 Professional.″
Merkmal:
- (Version) Key RTB: Einfaches, schlüsselloses Einspannen von Bohrern
- Abmessung Breite: 48 mm
- Abmessung Höhe: 67 mm
- Abmessung Länge: 48 mm
- Aufnahme, Bereich: 1/2″ - 20
- Bruttogewicht: 0,15 kg
- HM-Spannbacken: nein
- Leistungsbeschreibung: Durchmesser bis zu 10 mm
- Nettogewicht: 0,15 kg
- Nur für Spindel-Lock: nein
- R/L-Rotation: ja
- Schlagfest: nein
- Spannbereich mm: 1.0-10.0
- Spannkraft-Sicherung: nein
- Spezifisches RTB1: Kompatibel mit Bosch Bohrmaschinen, Kombi-Bohrern und Bohrschraubern mit Bosch Systemfutter
- Stationäre Bohrmaschine: nein
- Volumen: 0,154 dm3
- Vorteil HL (kurz): Durchmesser bis zu 10 mm