Beschreibung:
″Das Schnellspannbohrfutter ist ein Bosch Systembohrfutter mit einer Kapazität von 1 bis 10 mm Durchmesser. Es spannt Bohrer ganz einfach mit minimalem Aufwand ein und erfordert keinen Schlüssel. Es ist kompatibel mit Bosch Bohrmaschinen, Kombi-Bohrern und Bohrschraubern mit einem Bosch Systemfutter. Spannbereich mm: 1,513,0, Aufnahme, Bereich: 1/2″″ 20″
Merkmal:
- Abmessung Breite: 50 mm
- Abmessung Höhe: 50 mm
- Abmessung Länge: 100 mm
- Aufnahme, Bereich: 1/2″ - 20
- Bruttogewicht: 0,28 kg
- HM-Spannbacken: nein
- Nettogewicht: 0,27 kg
- Nur für Spindel-Lock: nein
- R/L-Rotation: nein
- Schlagfest: nein
- Spannbereich mm: 1.5-13.0
- Spannkraft-Sicherung: nein
- Stationäre Bohrmaschine: nein
- Volumen: 0,25 dm3