Beschreibung:
″Es ist kompatibel mit Bosch Bohrmaschinen und Bohrschraubern. Spannbereich mm: 1,010,0, Aufnahme, Bereich: 3/8″″ 24, Bohrfutter, Typ: Bosch-Systembohrfutter, Passend zu: PSB 12 VE-2; PSB 14.4 VE-2; PSB 18 VE-2; PSB 24 VE-2; PSR 9.6 VE-2; PSR 12 VE-2; PSR 14.4 LI-2; PSR 14.4 VE-2; PSR 18 LI-2; PSR 18 VE-2; PSR Universal+ LI-2.″
Merkmal:
- (Version) Key RTB: Einfaches, schlüsselloses Einspannen von Bohrern
- Abmessung Breite: 50 mm
- Abmessung Höhe: 50 mm
- Abmessung Länge: 100 mm
- Aufnahme, Bereich: 3/8″ - 24
- Bohrfutter, Typ: Bosch-Systembohrfutter
- Bruttogewicht: 0,22 kg
- HM-Spannbacken: nein
- Leistungsbeschreibung: Durchmesser bis zu 10 mm
- Nettogewicht: 0,22 kg
- Nur für Spindel-Lock: nein
- R/L-Rotation: ja
- Schlagfest: nein
- Spannbereich mm: 1.0-10.0
- Spannkraft-Sicherung: ja
- Spezifisches RTB1: Schlagfest, dadurch ideal für Schlagbohrer
- Spezifisches RTB2: Kompatibel mit Bosch Bohrmaschinen und Bohrschraubern
- Stationäre Bohrmaschine: nein
- Volumen: 0,25 dm3
- Vorteil HL (kurz): Durchmesser bis zu 10 mm