KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte DCMT 070202, für mittlere Bearbeitung, Sorte CA515

Artikel-Nr.: 260481 CA515
Rabatt
8,30 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte DCMT 070202
Eckenradius 0,2 mm
Sorte CA515
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher GK
Toleranz M
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 3 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 110 m/min - 390 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260481 CA515
EAN / GTIN 4960664675913
Herstellernummer TAB01805

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte DCMT 070202, für mittlere Bearbeitung, Sorte CA515

KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte DCMT 070202, für mittlere Bearbeitung, Sorte CA515

auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
8,30 €
6,35 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
390 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
9,96 €
ab 10  St.
8,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
355 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
9,96 €
ab 10  St.
8,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
305 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
9,96 €
ab 10  St.
8,30 €
Eckenradius 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte DCMT 070202 DCMT 070202 DCMT 070202 DCMT 070202
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten Schrupp-Schlichten Schrupp-Schlichten Schrupp-Schlichten
Schnittbedingung kontinuierlich kontinuierlich kontinuierlich kontinuierlich
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 3 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 2,5 mm
Spanbrecher GK SM VM GM
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb