{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | DCMT 11T308 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | HB7035-1 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | stark unterbrochen | |
Spanbrecher | SM | |
Toleranz | M | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 100 m/min - 320 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260464 HB7035-1 | |
EAN / GTIN | 4045197874184 | |
Herstellernummer | 260464 HB7035-1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB7035-1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.373 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.590 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.968 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
11,64 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
9,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.126 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
11,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
9,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
560 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
11,64 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
9,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.929 Stück sofort lieferbar
7,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.822 Stück sofort lieferbar
7,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.129 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ISO-Code Wendeschneidplatte | DCMT 11T308 | DCMT 11T308 | DCMT 11T308 | DCMT 11T308 | DCMT 11T308 | DCMT 11T308 | DCMT 11T308 | DCMT 11T308 |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Schnittbedingung | stark unterbrochen | leicht unterbrochen | kontinuierlich | leicht unterbrochen | kontinuierlich | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen |
Sorte | HB7035-1 | HB7020 | HB7010-1 | HB7140-1 | HB7120-1 | HBT020 | HBT130 | HB7130-2 |
Spanbrecher | SM | SM | SM | VM | VM | PM | MM | VM |
Hauptanwendung | P | P | P | M | M | P | M | M |