GARANT Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. SDQCR 107,5°, für Wendeschneidplatten DC.., rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße 16/07 mm

Artikel-Nr.: 260330 16/07
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Turn
Schaft-⌀ Ds 16 mm
Einsatzart rechts
Innendrehtiefe bis 3×D
Norm DIN 8024
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A16Q SDQCR/L07
passende Wendeschneidplatte DC.. 0702..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 19 mm
Mittenversatz L3 10 mm
Spannhöhe L2 15 mm
Kopflänge L1 28 mm
Gesamtlänge L 180 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 7
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260330 16/07
EAN / GTIN 4062406576905
Herstellernummer 260330 16/07

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. SDQCR 107,5°, für Wendeschneidplatten DC.., rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße 16/07 mm

GARANT Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. SDQCR 107,5°, für Wendeschneidplatten DC.., rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße 16/07 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
168,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
177,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
432,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
178,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
239,00 €
189,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
117,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
422,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
253,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
183,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
253,00 €
182,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar
123,00 €
91,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
422,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
239,00 €
181,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
121,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
275,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
167,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
172,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
178,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
253,00 €
194,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
172,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
95,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
95,40 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
172,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
171,00 €
129,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
422,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
123,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
137,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
172,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
172,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
140,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
117,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
117,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
117,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
121,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
117,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
121,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
423,00 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
444,00 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
507,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
507,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
507,00 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
507,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
556,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
507,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
116,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
507,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
179,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
179,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
161,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
168,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
168,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
185,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
185,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
178,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
399,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
399,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
399,00 €
Gesamtlänge L 180 mm 150 mm 200 mm 150 mm 180 mm 180 mm 200 mm 180 mm 150 mm 180 mm 180 mm 200 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 150 mm 150 mm 180 mm 80 mm 80 mm 150 mm 150 mm 200 mm 180 mm 180 mm 180 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 200 mm 200 mm 200 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 200 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 150 mm 151 mm 151 mm 150 mm
Innenkühlung ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
Schaft-⌀ Ds 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Einsatzart rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts links rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts
Produktart Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Master Turn" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb