GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CCGT 030102, für Schlichtbearbeitung, Sorte HU7315-1

Artikel-Nr.: 260047 HU7315-1

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    18,78 € / Stück
  • ab 10 Stück
    15,65 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3.412 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CCGT 030102
Eckenradius 0,2 mm
Sorte HU7315-1
Schneidstoff HM
Beschichtung unbeschichtet
Hauptanwendung N
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher AF
Toleranz G
Schnitttiefe ap 0,05 mm - 0,5 mm
Vorschub f 0,03 mm/U - 0,1 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 m/min - 600 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260047 HU7315-1
EAN / GTIN 4062406058715
Herstellernummer 260047 HU7315-1

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CCGT 030102, für Schlichtbearbeitung, Sorte HU7315-1

GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CCGT 030102, für Schlichtbearbeitung, Sorte HU7315-1

auf Anfrage
Sofort lieferbar
3.412 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
18,78 €
ab 10  St.
15,65 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3.412 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
18,78 €
ab 10  St.
15,65 €
Anzahl Wechsel/Schneiden 2 2
ISO-Code Wendeschneidplatte CCGT 030102 CCGT 030102
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten Schlichten
Schnittbedingung kontinuierlich kontinuierlich
Spanbrecher AF AF
Hauptanwendung N N
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 m/min - 600 m/min 50 m/min - 300 m/min

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb