{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Plattengröße | 12 mm | |
Einsatzart | links | |
System | DM | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Wechselschneidkopf | SCLCR/L 12 | |
passende Wendeschneidplatte | CC.. 1204.. | |
passende Grundkörper | 264910 – 264922 | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 49 mm | |
Mittenversatz L3 | 27 mm | |
Gesamtlänge L | 32 mm | |
Wendeplattenschraube | 269022 3 | |
Produktart | Schneidkopf |
Artikelnummer | 260009 DM/12 | |
Herstellernummer | 090-50133DM1295 |