{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Eco | |
Schaftgröße | 20 mm | |
Plattengröße | 9 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | SCLCR/L 2020X09 | |
passende Wendeschneidplatte | CC.. 09T3.. | |
Funktionsbreite L4 | 25 mm | |
Kopflänge L1 | 24,5 mm | |
Gesamtlänge L | 83,5 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 3 | |
Unterlegplatte | 269005 2 | |
Schraube für Unterlegplatte | 269013 3 | |
Einstellwinkel κ | 95 Grad | |
Anwendung | Plandrehen; Längsdrehen außen | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 260002 20/09 | |
Herstellernummer | 260002 20/09 |