GARANT Stahl-Bohrstange A.. MVPNL 117,5°, für Wendeschneidplatten VN.., links, Schaft-⌀ / Plattengröße 40/16 mm

Artikel-Nr.: 251721 40/16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 40 mm
Plattengröße 16 mm
Einsatzart links
Innendrehtiefe bis 3×D
Norm DIN 8024
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A40T MVPNR/L 16
Einstellwinkel κ 117,5 Grad
passende Wendeschneidplatte VN.. 1604..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 50 mm
Mittenversatz L3 27 mm
Spannhöhe L2 38,5 mm
Gesamtlänge L 300 mm
Unterlegplatte 259031 39
Unterlegplattenschraube 259025 3
Spannpratze 259038 2
Schraube für Pratze 259021 1
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 251721 40/16
EAN / GTIN 4045197867193
Herstellernummer 251721 40/16