GARANT Stahl-Bohrstange A.. PDUNR 93°, für Wendeschneidplatten DN.., rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße 32/15 mm

Artikel-Nr.: 250626 32/15
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaft-⌀ Ds 32 mm
    Plattengröße 15 mm
    Einsatzart rechts
    Innendrehtiefe bis 3×D
    Norm DIN 8024
    Innenkühlung ja
    ISO-Code Halter A32S PDUNR/L15
    Einstellwinkel κ 93 Grad
    passende Wendeschneidplatte DN.. 1506..
    Mindestvorbohr-⌀ Dmin 40 mm
    Mittenversatz L3 22 mm
    Spannhöhe L2 31 mm
    Gesamtlänge L 250 mm
    Unterlegplatte 259031 28
    Kniehebel 259015 8
    Kniehebelschraube 259018 7
    Feder-Set 259044 2
    Federstift-Set 259047 2
    Anwendung Längsdrehen innen
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 250626 32/15
    EAN / GTIN 4045197650603
    Herstellernummer 250626 32/15

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb