GARANT Eco-Klemmdrehhalter DDJNR 93°, für Wendeschneidplatten DN., rechts, Schaft- / Plattengröße 20/11 mm

Artikel-Nr.: 250614 20/11
Rabatt
175,00 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Eco
    Schaftgröße 20 mm
    Plattengröße 11 mm
    Einsatzart rechts
    Innenkühlung ja
    ISO-Code Halter DDJNR/L 2020X11
    passende Wendeschneidplatte DN.. 1104..
    Funktionsbreite L4 25 mm
    Kopflänge L1 34 mm
    Gesamtlänge L 97 mm
    Unterlegplatte 259033 3
    Schraube für Unterlegplatte 259027 2
    Pratze, Schraube, Feder 259036 11
    Einstellwinkel κ 93 Grad
    Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 250614 20/11
    EAN / GTIN 4062406734817
    Herstellernummer 250614 20/11

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

    Hinweis:

    Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb