GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 160616, für Grobzerspanung, Sorte HB7035-1

Artikel-Nr.: 250460 HB7035-1
Rabatt
20,04 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    10,44 € 20,04 € / Stück
  • ab 10 Stück
    8,70 € 16,70 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
228 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte CNMM 160616
    Eckenradius 1,6 mm
    Sorte HB7035-1
    Schneidstoff HM
    Hauptanwendung P
    Schnittbedingung stark unterbrochen
    Spanbrecher SR
    Schnitttiefe ap 2 mm - 10 mm
    Vorschub f 0,4 mm/U - 1,2 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 90 m/min - 260 m/min
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schruppen
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 250460 HB7035-1
    EAN / GTIN 4045197874061
    Herstellernummer 250460 HB7035-1

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     
    unterbrochen
     
    nass maximal
     

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb